Prevedenie:
3-rezný vrták, špeciálne vyvinutý na použitie s
veľmi vysokými posuvmi. Veľmi vhodný pre stroje s
vysokým výkonom a stabilnými podmienkami obrábania.
- Špeciálna geometria britu so stabilnými reznými hranami a veľkou vôľou v strede umožňuje najvyššie posuvy.
- Patentovaný výbrus špičky optimalizovaný na odvod triesok zaručuje nízky rezný prítlak a dobré odlamovanie triesok.
- S uhlom špičky 145° pre nízku tvorbu otrepov pri priechodných otvoroch.
Špičková technológia priečnej reznej hrany garantuje
optimálne samostredenie a umožňuje
aj navrtávanie na nerovných plochách. 3 vodiace fazetky zabezpečujú stabilný výstup z otvoru a presnú kruhovitosť otvoru.
Poznámka:
Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.