TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Č. pol.: 122505
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Prevedenie: 4×D
  • Uhol špičky: 140
  • Stopka: DIN 6535 HB s h6
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Konvexné hlavné rezné hrany so zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky, aj pri materiáloch vytvárajúcich bežne dlhé triesky.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčanými nástupnými produktami sú č. 122426 a 122436.
Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka