Špirálový vrták HSS-E-PM HPC TiAlN

Č. pol.: 114610

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 11,45 €
  • Od 5
    Od 9,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
644 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Uhol sklonu zubov: 38
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný skrutkovací vrták HPC pre vysoko legované materiály a materiály s vyššou pevnosťou. Obzvlášť stabilný vďaka vystuženému jadru a parabolickému profilu drážky. Zahrotenie s korekciou uhla čela. Presná sústrednosť pre presné otvory.
S tvarom zahrotenia S.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka