{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Code ISO plaquette | SOEX 07T308 | |
Désignation | 23-210 | |
Nuance | BK8430 | |
Type | ST1400 | |
Type d'outils | Carbure | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Type de produit | Plaquettes pour perçage |
Číslo položky | 236537 23-210 | |
EAN/GTIN | 4047109206755 | |
Číslo výrobcu | W83 23210.088430 |