{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 090408 | |
Bezeichnung | 32-010 | |
Sorte | BK7935 | |
Typ | ST900; Ti | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
Číslo položky | 236541 32-010 | |
EAN/GTIN | 4047109229594 | |
Číslo výrobcu | W83 32010.087935 |