Momentový skrutkovač, pevne nastavený

Č. pol.: 211750
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 973 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Momentový skrutkovač s praktickou 2-zložkovou T-rukoväťou. Uťahovací moment je pevne nastavený. Upínanie pomocou permanentných magnetov.

Funkce:

Pri dosiahnutí krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

Použitie:

V spojení s 1/4-palcovými bitmi so stopkou C 6,3 alebo E 6,3, napr. bit Torx Plus® č. 674252. Ideálny na presné upevnenie otočných rezných platničiek podľa špecifikovaného uťahovacieho momentu.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Dodáva sa bez bitu.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
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
    nastavený uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka