Prevedenie:
Na použitie na CNC a konvenčných sústružníckych, frézovacích a vŕtacích strojoch.
Plynulé nastavenie v µm (rozsah nastavenia od -0,05 mm do +0,1 mm).
Výhoda:
Špeciálne navrhnuté pre sériovú výrobu. Maximálna produktivita vďaka posuvom od 0.05 mm do 0.3 mm na kotúč.
Je možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Automatické uvoľnenie pri zasúvaní nástroja zabraňuje poškodeniu hladkého valcovaného povrchu.
Použitie:
- Na mechanické zušľachtenie povrchu.
- Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.
- Obrábanie v smere hodinových ručičiek.
- Až do triedy presnosti IT8.
- Pre otvory do ⌀ 49 mm.
Poznámka:
Od ⌀ 10 mm voliteľne s vnútorným chladením.