Prevedenie:
Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.
Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.
Výhoda:
Je možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).
Konzistentné výsledky vďaka nepretržitému meraniu sily valcovania.
Použitie:
Na mechanické zušľachťovanie povrchu.
Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.
Rozsah dodávky:
Dva náhradné valčeky zabudované v klietke.
Poznámka:
Použitie nástrojov pre príslušnú oblasť obrábania závisí od typu revolverovej hlavy (hviezda/kotúč).
- Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.
- Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.