• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

držiak na upichovací nôž pravé

Č. pol.: 273755
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri tmax (5× šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do t = 24,5 mm.
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
    Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka