Upichovacia planžeta neutrálna

Č. pol.: 278005
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie
  • možné axiálne zapichovanie: false

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029278036.

Vhodné pro:

Hroty pre upichovacie doštičky č. 278029 - 278036.

Pozor:

Zovretie upichovacej doštičky je možné len v kombinácii so základným držiakom č. 278008 a 278009. Výmena upichovacej doštičky prebieha pohodlne iba povolením prednej skrutky zvieracej lišty základného držiaka.

Poznámka:

Od hĺbky vpichu 14 mm prichádza druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh.