Upichovacia planžeta neutrálna

Č. pol.: 273781
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Systémový kľúč: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Použitie:

V spojení s upichovacími doštičkami č. 273656273749.

Vhodné pro:

Držiak č. 273984273994 alebo 319132319133 (VDI držiak).

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656273670.
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
    Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka