Excentrické puzdro

Č. pol.: 290393
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S maximálnym rozsahom nastavenia ± 0,5 mm.
Jeden dielik na stupnici zodpovedá 0,03 mm.

Použitie:

Na presné nastavenie držiakov na obrážanie drážok a profilov na sústruhoch bez osi Y.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie drážok a profilov č. 290330290359.
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
    ⌀D3 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka