Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky ⌀ DS 20 mm 17

Č. pol.: 290330 17
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 20 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre štvorhran 17 mm - 19 mm
Úžitková dĺžka L1 52 mm
⌀ držiaka britov D1 16 mm
Odsadenie stredu L3 8,5 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 16 mm
Skrutka 290399 3
Dĺžka stopky Ls 50 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290330 17
EAN/GTIN 4062406352257

Popis

Notă:

  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
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
    începând cu pătrat (mm) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka