Držiak na obrábanie drážok štandard ⌀ DS 25 mm

Č. pol.: 290355
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Pozor:

Vždy používajte minimálne predvŕtanie ⌀ zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvŕtanie ⌀ 38,22 mm.)

Poznámka:

  • Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.
  • Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 presné nastavenie súradnice Y .
  • V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.
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
    Od šírky drážky m Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka