Strojný pílový list pre Kasto Ko-Bi3

Č. pol.: 171650

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 48,96 €
  • Od 10
    Od 40,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

KOMET Bi-Metall − Hroty zubov z HSS-M3 a chrbát listu z pružinovej ocele. Na vysoký rezný výkon a posuv. Odolnosť voči zlomu pre najvyššiu bezpečnosť na pracovisku.

Poznámka:

Špeciálne na stroje Kasto
(upínacie otvory od 38 mm šírky listu posunuté mimo stred).
Dôležité: Je nevyhnutné dodržiavať návod na použitie priložený k pílovým listom.
KOMET Pílové listy HSS: Na vyžiadanie sú v krátkom čase k dispozícii aj iné vyhotovenia, ako napríklad VP 7 (uhol čela 7°, variabilné ozubenie) a P 13 (uhol čela 13° – najmä na nehrdzavejúce ocele).
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
Dĺžka L / zuby na palec Cena za kus vrát. DPH
Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka