TK stopková fréza GARANT Master UNI HPC TiSiN

Č. pol.: 203067
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
416 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Vlastnosť špirálového uhla: nerovnaké
  • Členenie britov: nerovnaké

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovanie pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode. Novo vyvinutá geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na dosiahnutie vynikajúcich výrobných výsledkov s maximálnou životnosťou nástrojov v rôznych materiáloch. Vysoká vnútorná stabilita a plynulý chod pri nerovnakom stúpaní.

Výhoda:

  • Predovšetkým chod bez vibrácií.
  • Špeciálny tvar drážky, veľké priestory na triesky.
  • Špeciálne prispôsobené zaoblenie hrán.
  • Optimalizovaný substrát z hľadiska tvrdosti a húževnatosti.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Uni"
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka