TK hrubovacia fréza MTC TiAlN

Č. pol.: 202976
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Vlastnosť špirálového uhla: nerovnaké
  • Členenie britov: nerovnaké

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Výrazné zníženie reznej sily vďaka 45° špirále.

Použitie:

Špeciálne na použitie MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.

Poznámka:

Pre materiály s tvrdosťou > 55 HRC odporúčame znížiť hĺbku rezu na ap = 0,25×D...0,5×D.
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka