TK hrubovacia fréza HPC TiAlN

Č. pol.: 203041
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
532 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Vlastnosť špirálového uhla: nerovnaké
  • Členenie britov: nerovnaké

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovacie práce.
Do 1,5 × D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 203035.
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka