TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC TiAlN

Č. pol.: 205548
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: NR
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S novým vrúbkovaným profilom, optimalizovaným na vyššie rýchlosti posuvy. Vylepšená ochrana rezných hrán vďaka miernemu zaobleniu hrán. Enormná pevnosť v ohybe vďaka použitiu substrátu s ultrajemným zrnom.
Možný posuv zubov až do 0,1 mm pri hĺbke až 2×D (v plnej drážke).

Výhoda:

Geometria nástroja umožňuje uberať mimoriadne úzke stočené triesky, ktoré sú odvádzané pomocou plochých drážok. Vďaka tomu zostáva nástroj extrémne stabilný. Je možný uhol zapustenia až do 10° vďaka veľkorysému čelnému uvoľneniu.

Použitie:

Na hrubovanie, mimoriadne vhodný na obrábanie plných drážok.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Steel"
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
    ⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka