TK fréza TiAlN

Č. pol.: 201630
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S excentrickým podbrúsením pre stabilné rezné hrany.
Veľ. 0,25 až 2,5 − dvojito podbrúsený uhol chrbta.
Tolerancia: Veľkosť menovitého ⌀ Dc = e8.

Použitie:

Podrozmerné veľkosti sa dajú použiť obzvlášť na frézovanie lícovaných drážok.
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka