TK fréza TPC DLC

Č. pol.: 202282
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Vlastnosť špirálového uhla: nerovnaké
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 0,12×D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S excentrickým podbrúsením a prídavným leštiacim brúsením v komorách na triesky na vynikajúci odvod triesok pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.
S dvojitým deličom triesok na vzorné vytváranie triesok.
S povrchovou úpravou DLC sp2 najnovšej generácie.

Poznámka:

ae max = 0,12×D pre obrábanie TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA! Odporúčaný následný produkt je č. 203114.
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
    ⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka