{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Cutting edge ⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerance nominal ⌀ | h6 | |
No. of teeth Z | 3 | |
Helix angle | 45 degrees | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Direction of infeed | horizontal, oblique and vertical | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Balance quality with shank | G 2.5 with HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Flute length Lc | 26 mm | |
Overhang length L1 incl. recess | 46 mm | |
Recess ⌀ D1 | 11 mm | |
Overall length L | 93 mm | |
Shank ⌀ Ds | 12 mm | |
Shank form | HA | |
Corner chamfer width at 45° | 0.2 mm | |
Corner chamfer angle | 45 degrees | |
Feed fz for slot milling in short-chipping aluminium | 0.05 mm | |
Feed fz for side milling in short-chipping aluminium | 0.07 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202256 12 | |
EAN/GTIN | 4045197860033 |