TK fréza HPC ZOX

Č. pol.: 202251
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
423 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Vlastnosť špirálového uhla: nerovnaké
  • Členenie britov: nerovnaké

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Stabilná hrubovacia fréza bez ozubenia.
So silným jadrom, špeciálnym priehlbinami a veľkými priestormi pre triesky.

Použitie:

Na hrubovacie frézovanie s vysokými nárokmi na povrch obrobku.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 202017.
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka