TK fréza DIN 6535 HB TiAlN

Č. pol.: 203480
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 0,1×D pri obvodovom frézovaní
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vďaka minimálne 6 zubom
vysoká stabilita a extrémne tichý chod.
Dvojito podbrúsený uhol chrbta.

Použitie:

Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka