Stopková fréza HSS-Co8 bez povlaku

Č. pol.: 191280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Excentrické podbrúsenie.

Poznámka:

Ako fréza na dlhé otvory (tolerancia e8) alebo ako stopková fréza.
O 50 % vyšší rezný výkon
v porovnaní s frézami s 2reznými hranami.
Väčší priestor na triesky ako pri viacstopkových frézach (výhodné pre mäkké materiály). Na frézovanie vrtaných drážok.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka