Hrubovacia fréza HPC HSS-E-SPM TiAlN

Č. pol.: 192852
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E SPM
  • Norma: DIN 327
  • Frézovací profil: HRF
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Špeciálny substrát SPM s veľmi vysokým podielom kobaltu.
Spája tvrdosť plného tvrdokovu a húževnatosť PM ocele.
Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Použitie:

Pre najvyššie nároky na výkon pri trieskovom obrábaní a zvyšovanie objemu triesok z obrábania pri nehrdzavejúcich oceliach.
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
    ⌀ k12 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka