Prevedenie:
Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.
Použitie:
Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.
Náhradní díl:
Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č.
219827 (6IP; 0,45 Nm).
Poznámka:
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č.
211750 veľ. 0,45 s čepeľou č.
674252 veľ. 6IP.
Pred použitím vymeniteľných doštičiek s polomerom 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.
Nepoužívať na šikmé frézovanie a rotačné zanorovanie!