Rohová fréza 90° 5720VZ16 so závitom

Č. pol.: 220806
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Frézovacie telesá s valcovou stopkou sú vyvážené na G = 6,3 pri 30000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárnym rozhraním sa musia vyvážiť pri upnutí vysokootáčkového obrábania. Konštrukcia dovoľuje uchytenie rádiusových vymeniteľných doštičiek do re=6,0mm bez modifikácie nosiča a bez korekcie dĺžky.