Prevedenie:
Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.
Použitie:
Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.
Špeciálne na MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).
Poznámka:
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č.
211750 veľ. 3,8 s čepeľou č.
674252 veľ. 15IP.
Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 3,1 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.