TK obojsmerná rádiusová fréza štvrťhruhová TiAlN

Č. pol.: 208170
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia Obrys polomeru: ±0,05
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 0,5×r pri obvodovom frézovaní

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Extra dlhá stopka.
Dvojito brúsená hlava so štvrťkruhovým profilom.
Tolerancia:
Veľkosť = polomer r ±0,05 mm.

Použitie:

Na odihlovanie hrán s kontúrami smerom dopredu a dozadu.
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
    Polomer r Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka