TK rádiusová fréza DLC

Č. pol.: 207441
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Smer podávania: horizontálny, šikmý a vertikálny

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou DLC sp2 najnovšej generácie. Na vysokovýkonné obrábanie hliníkových materiálov. 4 čelné rezné hrany až po stred. Môže sa preto používať ako skutočná štvorčepeľová fréza pri všetkých hĺbkach rezu.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,005 mm.
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka