{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | UNI | |
Rezný materiál | HM | |
Typ | HB7525 | |
Uhol špičky | 45 Stupeň | |
Uhlový polomer Re | 0,08 mm | |
Dĺžka odsadenia b | 0,4 mm | |
tmax | 2 mm | |
wmax | 2,06 mm | |
Posuv f | 0,003 - 0,03 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na gravírovanie a odihlovanie |
Číslo položky | 217211 UNI | |
EAN/GTIN | 4062406087906 |