TK odihlovač 60° bez povlaku

Č. pol.: 208140
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Smer podávania: horizontálny a šikmý

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Rozmer S = ±0,1 mm. Vrcholový uhol ± 10 uhlových minút.
So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.
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
    ⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka