TK fazetová fréza špirálová 60° TiAlN

Č. pol.: 208087
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Uhol sklonu zubov: 35

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vynikajúca kvalita povrchu vďaka 35° uhlu špirály. Fazetková fréza na univerzálne použitie v takmer všetkých materiáloch. Novovyvinutá povrchová úprava účinne zabraňuje vzniku nánosov na hranách, a to aj v prípade hliníka alebo INOX.
Tolerancia: uhol hrotu ±5 uhlových minút.

Použitie:

  • Centrovanie
  • Vŕtanie
  • Zahlbovanie
  • Zrážanie hrán
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka