TK špirálový odihlovač GARANT Diabolo 90° TiAlN

Č. pol.: GG8158
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol sklonu zubov: 35

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ako č. 208158.
Špeciálne vyvinutý na obrábanie tvrdých materiálov. Vylepšená povrchová úprava Diabolo umožňuje ešte dlhšiu životnosť a lepšiu kvalitu povrchov.
Tolerancia: Rozmer S = ±0,2 mm.
Vrcholový uhol ± 5 uhlových minút.
Vynikajúca kvalita povrchu vďaka 35° uhlu špirály.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.
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
    ⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka