TK uhlová fréza typ D 60° TiAlN

Č. pol.: 208031
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia menovitého ⌀: js14
  • Typ: N
  • Smer podávania: horizontálny

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť.
Uhlová tolerancia ±8 uhlových minút.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 208038.
Na frézovanie vedení vo výrobe nástrojov a v strojárstve.
Postupujte s 50 % až do plného záberu fz.
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
    ⌀ js14 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka