TK drážkovacia fréza Micro AlTiN

Č. pol.: 208033
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: ±0,04
  • Smer podávania: horizontálny
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 1×D pri obvodovom frézovaní

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vhodné najmä na drážkovanie a kruhové frézovanie v otvoroch. S optimalizovanou povrchovou úpravou na univerzálne použitie v takmer všetkých materiáloch.
Tolerancia Menovitý priemer DC = +/- 0,04 mm.
Tolerancia Dĺžka reznej hrany LC = +/- 0,02 mm.

Poznámka:

aemax = 0,1×D.
Vždy synchronizované frézovanie. Na dosiahnutie plnej hĺbky podávania použite 180° vstupnú slučku. Zabezpečte lineárny posuv hĺbky drážky.
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
    ⌀ DC × LC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka