Kotúčové/deliace frézy s nákružkom Oceľ šírka ap = 1,5 mm

Č. pol.: 218422
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a lacného oceľového noža alebo goliera a vysoko presného teplotne odolného noža HSS.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepeľ HSS.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.
Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do ⌀ D = 200 mm.