• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Držiak náradia Easyfix rovný ⌀ 6 mm

Č. pol.: 955500

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 2,98 €
  • Od 5
    Od 2,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
516 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Version:

Simple insertion in a perforated panel with just one hand, no tools required. Fixed retention without screw fastening, thereby avoiding scratches on the perforated panel.

Suitable for:

Perforated panels with □ 9×9 mm holes at 37 mm pitch.