• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Strmeňový pasameter s rukoväťou Marameter S

Č. pol.: 424910
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Silný, neohybný strmeň s rukoväťou. Nákova a súmerný snímač z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele. Meracie plochy zo spekaného karbidu a vpredu zošikmené na ľahšie zavedenie. Na meranie úzkych strediacich okrajov vyčnievajúcich nad šírku strmeňa. Nastavenie prostredníctvom koncových mierok. Strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku je nastaviteľný.
Vysoká presnosť merania. Hmotnosť zariadenia spočíva pri meraní na pevnom snímači a neovplyvňuje výsledok merania.
Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine meracej sily. Možnosť použitia so všetkými zobrazovacími zariadeniami (nie sú zahrnuté v cene) s 8 mm upínacou stopkou. Uprednostňujú sa presné odchýlkomery č. 434674.
Tolerančné odchýlky obrobku sú na zobrazovacom zariadení numericky odčítateľné. Bočne vyčnievajúci strmeň na ochranu pred nárazmi pri meraní a pri položení.

Provedení – obrázek:

Nastaviteľný súmerný snímač.
Nastaviteľný strediaci doraz.
Nákova s presmerovaním na presnom odchýlkomere.

Použitie:

Na meranie valcových častí všetkého druhu. Ako rýchlomerné zariadenie priamo na obrábacom stroji a vo výrobnej kontrole.

Rozsah dodávky:

Bez presného odchýlkomera, vrátane dreveného boxu.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie mierky, paralelné koncové mierky, meracie kotúče, jemné odchýlkomery č. 434674.

Poznámka:

Rozsah merania 500 mm na vyžiadanie.