• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom s meracími čeľusťami

Č. pol.: 424906
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S vyčnievajúcimi meracími čeľusťami zo spekaného karbidu. Na priemer úzkych násad, strediacich obrúb, odsekov na hriadeľoch, zápichových rozmerov a rozmerov zubov WK na určenie hrúbky zubov na čelných kolieskach s rovnými a šikmými zubami.
Silný kovaný oceľový strmeň s tepelnou izoláciou. Nákova a súmerný snímač z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele. Nákova pružne uložená a spätne stiahnuteľná na zavedenie obrobku prostredníctvom páky. Súmerný snímač nastaviteľný ozubenou tyčou a ryhovanou závitovkou. Nastavenie prostredníctvom koncových mierok. Nastaviteľný strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku. Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine meracej sily. Možnosť použitia so všetkými zobrazovacími zariadeniami (nie sú zahrnuté v cene) s 8 mm upínacou stopkou. Uprednostňujú sa presné odchýlkomery č. 434674 veľ. 25/0,5 a veľ. 50/1. Tolerančné odchýlky obrobku sú na zobrazovacom zariadení numericky odčítateľné.

Rozsah dodávky:

Bez presného odchýlkomera, vrátane dreveného boxu.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie mierky, presný odchýlkomer č. 434674. Liatinový stojan, držiak pre presný odchýlkomer na priamočiary prenos meracieho pohybu, meracie nadstavce.