Skúšačka prúdu/napätia

Č. pol.: 473215
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Otvorené prúdové kliešte na bezkontaktné meranie napätia, el. prúdu a frekvencie bez toho, aby došlo ku kontaktu meracích káblov s bodmi pod napätím. Vymeniteľné testovacie hroty. Na meranie prierezov vodičov 120 mm². Dobre čitateľný displej s podsvietením.

Použitie:

Na profesionálne testovanie napätia a polarity a na meranie el. prúdu. Vhodné na práce v oblasti elektrotechniky, priemyslu, údržby a servisu (vyhľadávanie porúch).

Norma:

IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61326; VDE 0843-20-1.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií 081561 veľ. LR6, pripojených meracích káblov s odnímateľnými 4 mm ochrannými krytmi meracích hrotov.