Multimeter

Č. pol.: 473310
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Robustné plastové puzdro s veľkým, osvetleným LCD displejom a gumeným úchytom. Automatické rozpoznávanie veličín na základe obloženia zásuvky. Automatické nastavenie rozsahu merania a druhu merania (AC/DC). Jednoduchá obsluha zabraňujúca vzniku chýb prostredníctvom osvetlených funkčných tlačidiel.

Použitie:

Vhodné pre široké spektrum použitia, v elektrotechnike, priemysle, údržbu v prevádzkyschopnom stave a servis (hľadanie vád).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 batérií č. 081561 veľ. LR3 a meracích káblov.