Digitálny hĺbkomer IP 67 s dátovým výstupom

Č. pol.: 418704
Zľava
Od  453,68 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Dobre čitateľný, kontrastný LCD ukazovateľ s 8,5 mm vysokými číslicami.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prídavný mostík s dĺžkou 300 mm č. 418610, merací nadstavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.
Dátový kábel č. 498940.