Presný úchylkomer chránené proti nárazom

Č. pol.: 433405
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Stabilné, matne chrómované mosadzné puzdro; nerozbitné sklo.
Upínacia stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a brúsená.
Veľmi presné vyhotovenie.
Najdôležitejšie miesta meracieho mechanizmu sú vložené v drahokame.
Centrálna ručička na odčítanie 1/1 000-mm.
Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.
Takmer konštantná meracia sila v celom rozsahu merania.
Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.