Digitálny úchylkomer i-wi Odčítanie 0,0005 mm

Č. pol.: 434324
Zľava
Od  620,10 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; rádiový systém MAHR i-wi
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s veľmi veľkými číselníkom (11 mm) a integrovaným ukazovateľom tolerancie. Dodatočná analógová barografická indikácia s hranicami tolerancie.
Absolútna funkcia: nulová poloha je možná v akejkoľvek polohe bez straty referencie.
Faktor je možné nastaviť pomocou displeja.
Jednotlivé funkcie je možné zablokovať priamo na odchýlkomeri. Nastavenia a uložené hodnoty (faktor, prednastavenie, tolerancie) sa zachovajú aj pri výmene batérie.
Dynamické meracie funkcie (MAX/MIN): na kontrolu obvodovej hádzavosti a rovinnosti a hľadanie inflexného bodu.
S integrovaným rádiovým systémom i-wi pre ľahký bezdrôtový prenos nameraných dát do každého PC.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498940.
Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.