Rámová vodováha

Č. pol.: 469200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 877
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Izolačné rukoväte na schránke zabraňujú vplyvom tepla rúk.
Pevný rám vyrobený z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. 3 strany prizmatické a ploché. 1 strana plochá, všetky jemne brúsené. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. Citlivosť (hodnota dielika na stupnici) pozdĺžnej libely je uvedená na štítku.

Použitie:

Na zoraďovanie vodorovných a zvislých plôch, hriadeľov atď. a na presné zoraďovanie v 90° uhle.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou libelou0,02 mm/m.
2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou libelou 0,1 mm/m.