Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná

Č. pol.: 461800
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 174 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: EG II
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z nehrdzavejúcej pružinovej ocele. Čisté, elektrolyticky nanášané, čierne delenie a čísla s hladkým povrchom. Dobre čitateľné. Zaoblené hrany na ochranu pred poraneniami.
Horný okraj s mierkou v ½ mm. Spodný okraj s mierkou v 1 mm.
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
    Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka