Normálny uhol 90°, presnosť štvorcového tvaru 0

Č. pol.: 431860
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 875; DIN 876/0
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Materiál, presnosť a možnosti pozri č. 430300; 430400. Štyri obežné úzke uhlové plochy 90° sú jemne diamantom lapované podľa DIN 876. Pravouhlosť podľa DIN 875.

Použitie:

Na kontrolu uhla 90° v horizontálne aj vertikálnej rovine.

Poznámka:

Dodanie nevoľné. Uhlové kalibre v kvadratickej forme do dĺžky 1 000 mm na vyžiadanie. Uhlové kalibre v pravouhlej forme do dĺžky 2 000 mm na vyžiadanie.
Drevená debnička alebo Flight Case za príplatok na vyžiadanie.