Prevedenie:
Podobné ako č.
486000, resp.
486100.
Robustné, drsné oceľové telo s odstupňovaným hliníkovým posuvným puzdrom na meranie a priame odčítanie
hĺbky závitu do 4×D.
Výhoda:
Kontrola súladu závitového kalibra a hĺbky závitu v jednom pracovnom cykle. Časová úspora pre skúšobný cyklus až do 50 %. Jednoduchšia výmena opotrebovaných valčekových kalibrov (montážna súprava na vyžiadanie).
Norma:
Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.
Poznámka:
MultiCheck pre normálne a jemné závity s nóniom (do odčítavania 0,1 mm) alebo s digitálnym ukazovateľom (do odčítavania 0,01 mm) vrátane dátového výstupu
na požiadanie (pozri č.
486511 –
486516).